Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: SPI; THT; DIP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: SPI; THT; DIP
Sensor: Drücke; -100÷100mbar; differenziell; OUT: SPI; THT; DIP
Artikel-Nr.:
     2805-HSCDANN100MDSA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDANN100MDSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: SPI
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: -100...100mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.444,96*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 68,8992* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.487,08*
€ 4.149,6252
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.478,66*
€ 4.139,6054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.453,38*
€ 4.109,5222
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.444,96*
€ 4.099,5024
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.