Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷30psi; absolut; OUT: I2C; UStrom: 3÷3,6VDC,3,3VDC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷30psi; absolut; OUT: I2C; UStrom: 3÷3,6VDC,3,3VDC
Sensor: Drücke; 0÷30psi; absolut; OUT: I2C; UStrom: 3÷3,6VDC,3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-HSCDANN030PA2A3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDANN030PA2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: 0...30psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.436,53*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 68,7306* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.533,03*
€ 4.204,3057
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.509,67*
€ 4.176,5073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.452,05*
€ 4.107,9395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.436,53*
€ 4.089,4707
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.