Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷4bar; Muster; OUT: SPI; UStrom: 3÷3,6VDC,3,3VDC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷4bar; Muster; OUT: SPI; UStrom: 3÷3,6VDC,3,3VDC
Sensor: Drücke; 0÷4bar; Muster; OUT: SPI; UStrom: 3÷3,6VDC,3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-HSCDANN004BGSA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDANN004BGSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: SPI
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: 0...4bar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.436,53*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 68,7306* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.511,60*
€ 4.178,804
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.497,77*
€ 4.162,3463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.446,99*
€ 4.101,9181
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.436,53*
€ 4.089,4707
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.