Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; schraubbar; 120Ω; 50W; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; schraubbar; 120Ω; 50W; ±1%; 100ppm/°C
Widerstand: Drahtwiderstand; schraubbar; 120Ω; 50W; ±1%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-HS50-120RF
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50 120R F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
Hersteller: ARCOL
Montage: schraubbar
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 50W
Leistung ohne zusätzlichem Radiator: 14W
Widerstand: 120Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: 49,1x29,7x14,8mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 1,25kV
Raster Montageöffnungen: 39,7x21,4mm
Widerstandseigenschaften: zusätzlicher Radiator erforderlich
Ausgänge: Lötverbindung
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, arcol drahtwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 2,51*
€ 3,38*
2 Tage
67
1
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 4,87*
2 Tage
230
1
€ 14,99*
ab € 2,71*
€ 5,22*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 5,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.