Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; schraubbar; 1,5Ω; 200W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; schraubbar; 1,5Ω; 200W; ±1%
Widerstand: Drahtwiderstand; schraubbar; 1,5Ω; 200W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-HS200-1R5F
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS200 1R5 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 200w
drahtwiderstand
arcol drahtwiderstand
Hersteller: ARCOL
Montage: schraubbar
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 0,2kW
Leistung ohne zusätzlichem Radiator: 50W
Widerstand: 1,5Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: 89,7x72,5x41,8mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 1,9kV
Raster Montageöffnungen: 70x57,2mm
Widerstandseigenschaften: zusätzlicher Radiator erforderlich
Ausgänge: Schraube M6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 21,89*
€ 39,86*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 33,11*
€ 50,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.