Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 100Ω; 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 100Ω; 100W
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 100Ω; 100W
Artikel-Nr.:
     2805-HS100M-100RJ
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100M 100R J M191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
arcol drahtwiderstand
Hersteller: ARCOL
Montage: schraubbar
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 0,1kW
Leistung ohne zusätzlichem Radiator: 30W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 65,2x47,5x24,1mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 1,9kV
Raster Montageöffnungen: 37x35mm
Widerstandseigenschaften: zusätzlicher Radiator erforderlich
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Widerstands-Art: mit Radiator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 103.000 Stück
Mindestbestellmenge: 206 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 206 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 412 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 1030 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 2060 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 103000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.