Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 100Ω; 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 100Ω; 10W
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; schraubbar; 100Ω; 10W
Artikel-Nr.:
     2805-HS10-100RJ
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS10 100R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 10w
drahtwiderstand
Hersteller: ARCOL
Montage: schraubbar
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 10W
Leistung ohne zusätzlichem Radiator: 5W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 15,9x16,5x8,8mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 160V
Raster Montageöffnungen: 11,3x12,4mm
Widerstandseigenschaften: zusätzlicher Radiator erforderlich
Ausgänge: Lötverbindung
Widerstands-Art: mit Radiator
Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 3,11*
1 Tag
107
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 4,66*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,62*
€ 4,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.