Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: gepresst; U; TO220; schwarz; L: 19,05mm; W: 13,21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: gepresst; U; TO220; schwarz; L: 19,05mm; W: 13,21mm
Radiator: gepresst; U; TO220; schwarz; L: 19,05mm; W: 13,21mm
Artikel-Nr.:
     2805-HS-S01
Hersteller:
     STONECOLD
Herst.-Nr.:
     HS-S01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: STONECOLD
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 3,78mm
Breite: 13,21mm
Material: Aluminium
Höhe: 6,35mm
Länge: 19,05mm
Anwendung: TO220
Thermischer Widerstand: 30,2K/W
Radiator-Typ: gepresst
Radiatorform: U
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.