Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; H; TO3; schwarz; L: 100mm; W: 102mm; H: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; H; TO3; schwarz; L: 100mm; W: 102mm; H: 25mm
Radiator: geprägt; H; TO3; schwarz; L: 100mm; W: 102mm; H: 25mm
Artikel-Nr.:
     2805-HS-201
Hersteller:
     STONECOLD
Herst.-Nr.:
     HS-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: STONECOLD
Farbe: schwarz
Montage: schraubbar
Breite: 102mm
Material: Aluminium
Höhe: 25mm
Länge: 0,1m
Anwendung: TO3
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: H
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.