Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; HR10; Push-Pull; Buchse; 2A; vergoldet; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose HR10 10 Mini Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 2.0A, Tafelmontage, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     2805-HR10-10R-12S-73
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HR10-10R-12S(73)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HR10-Rundsteckverbinder
HR10-Steckverbinder
Rundsteckverbinder HR10
Serie HR10 Steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 100V AC;140V DC
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Serie: HR10
Sperrsystem: Push-Pull
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder hr10
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 19,05*
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 15,78*
€ 19,08*
1
€ 8,95*
ab € 16,20*
€ 29,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 9.540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
HR10-10R-12P(73)
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.