Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose HR10 10 Mini Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 2.0A, Tafelmontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose HR10 10 Mini Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 2.0A, Tafelmontage, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6084701
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HR10-10R-12S(73)
EAN/GTIN:
     5059043949345
Suchbegriffe:
HR10-Rundsteckverbinder
HR10-Steckverbinder
Rundsteckverbinder HR10
Serie HR10 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 2.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 100 V
Gehäusegröße = 10
Gehäusematerial = Zink
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -25°C

Kabel-Buchse passt auf Kabel- oder Einbau-Stecker / Kabel-Stecker passt auf Kabel- oder eine Einbau-Buchse. Push / Pull Serie HR10. Eine äußerst langlebige und zuverlässige Serie von kompakten, Subminiatur-Steckverbindern mit leichtgängigem Push-Pull-Rastmechanismus zum schnellen Verbinden und Trennen. Ein mit fünf Passfedern versehenes Ausrichtsystem hilft, ein falsches Stecken zu verhindern. Kontakte mit Lötkelch.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
2.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
100 V
Gehäusegröße:
10
Gehäusematerial:
Zink
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder hr10, 6084701, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Hirose, HR1010R12S(73), Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 19,17*
500
€ 5,90*
ab € 15,79*
€ 19,19*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,06*
€ 20,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
HR10-10R-12P(73)
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.