Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; Komp: Quectel M66F; IoT; Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HNANOGSM108-UFL
Hersteller:
     R&D SOFTWARE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     HNANOGSM108#UFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: R&D SOFTWARE SOLUTIONS
Steckverbinder-Art: USB B micro;Stift;SIM;U.FL x2
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: UART;USB
Anwendung: IoT
Abmessungen: 31,75x29,46mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Modul-Art: GSM/GPRS
Komponenten: Quectel M66F
Band: 850MHz;900MHz;1,8GHz;1,9GHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
R&D:
R&D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.