Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 4; 0÷32VDC; 0÷10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HMP4040COM
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     HMP4040COM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: ROHDE & SCHWARZ
Montage: rack
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...32V DC
Ausgangsstrom: 0...10A
Schnittstelle: USB;Ethernet
Anzahl Kanäle: 4
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Ausgangsspannung 2: 0...32V DC
Display-Auflösung: 240x128
Abmessungen: 285x125x365mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;HO732 Schnittstellenkarte Ethernet und USB
Sicherung: Überladung OPP;Überspannung OVP
Messgerät-Eigenschaften: einstellbarer Überspannungsschutz;gleichzeitige Spannungs-, Strom- und Leistungsanzeige;Schraubfüße
Ausgangsstrom 2: 0...10A
Ausgangsspannung 3: 0...32V DC
Ausgangsstrom 3: 0...10A
Ausgangsspannung 4: 0...32V DC
Ausgangsstrom 4: 0...10A
Ausgangsspannungslösung: 1mV
Ausgangsstromlösung: 1mA
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Impuls;mehrkanal;programmierbar
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤150µVrms
Stromstabilisierung: ≤0,01%+ 250µA
Spannungsstabilisierung: ≤0,01%+ 2mV
Software: beigefügt
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ROHDESCH:
ROHDESCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.706,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.880,17*
€ 3.427,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.850,32*
€ 3.391,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.761,09*
€ 3.285,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.716,47*
€ 3.232,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.706,89*
€ 3.221,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.