Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI Panel; 5,7"; 320x240; 24VDC; IP20,IP65; Display: LCD TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Touchpanel-Bildschirm 5"7 Farbe
Touchpanel-Bildschirm 5"7 Farbe
Touchpanel-Bildschirm 5"7 Farbe
Artikel-Nr.:
     2805-HMISTU855
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMISTU855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
5" touch display
touch display
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Dichtheitsklasse: IP20;IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Display-Auflösung: 320x240
Bildschirmdiagonale: 5,7"
Modul-Typ: HMI Panel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,87*
€ 620,64*
Frei Haus
ab € 584,54*
€ 625,78*
Frei Haus
ab € 599,99*
€ 639,02*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 603,59*
€ 640,96*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 620,60*
€ 756,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,04*
€ 899,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,70*
€ 898,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,47*
€ 828,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,34*
€ 762,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,60*
€ 738,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.