Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI Panel; 3,5"; 320x240; 24VDC; IP20,IP65; Display: LCD TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Touchpanel-Bildschirm 3"5 Farbe
Touchpanel-Bildschirm 3"5 Farbe
Touchpanel-Bildschirm 3"5 Farbe
Artikel-Nr.:
     2805-HMISTU655
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMISTU655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touchdisplay 3 zoll
touch display
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Dichtheitsklasse: IP20;IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Display-Auflösung: 320x240
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Modul-Typ: HMI Panel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 396,91*
€ 435,52*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 405,68*
€ 446,05*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 413,45*
€ 451,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,70*
€ 466,04*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 437,95*
€ 545,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,89*
€ 649,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,69*
€ 639,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,70*
€ 593,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,01*
€ 546,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,95*
€ 521,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.