Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: transceiver; RF; FSK,GFSK,LoRa,OOK; 868MHz; RS485,UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HM-TRLR-D-485-868
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HM-TRLR-D-485-868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Hersteller: HOPE MICROELECTRONICS
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 3,3...5,5V DC
Frequenz: 868MHz
Schnittstelle: RS485;UART
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 115,2kbps
Kommunikationsmodul-Typ: transceiver
Modulation-Art: FSK;OOK;GFSK;LoRa
Empfängerempfindlichkeit: -139dBm
Sendestärke: 20dBm
Modul-Art: RF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.