Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Computer; Raspberry Pi 2,Raspberry Pi B+; ABS; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 99 x 70 x 29 mm, blau/transparent, 1593HAMPI3TBU
ABS Gehäuse, (L x B x H) 99 x 70 x 29 mm, blau/transparent, 1593HAMPI3TBU
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1593HAMPI3TBU
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593HAMPI3TBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: blau
Gehäuse-Typ: für Computer
Größe Y: 98mm
Größe X: 69mm
Größe Z: 30mm
Anwendung - Serie/Produzent: Raspberry Pi B+;Raspberry Pi 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 9,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 9,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.