Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Computer; Raspberry Pi 2,Raspberry Pi B+; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Computer; Raspberry Pi 2,Raspberry Pi B+; ABS; grau
Gehäuse: für Computer; Raspberry Pi 2,Raspberry Pi B+; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1593HAMPI3GY
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593HAMPI3GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Computer
Größe Y: 98mm
Größe X: 69mm
Größe Z: 30mm
Anwendung: Raspberry Pi 2;Raspberry Pi B+
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 9,14*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 9,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.