Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 232mm; Y: 332mm; Z: 131mm; 1590Z; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 232mm; Y: 332mm; Z: 131mm; 1590Z; Aluminium
Gehäuse: universell; X: 232mm; Y: 332mm; Z: 131mm; 1590Z; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1590Z235GY
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590Z235GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Durchgangsdose
Universalgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 332mm
Größe X: 232mm
Größe Z: 131mm
Deckelfarben: grau
Gehäuseserie: 1590Z
Entspricht Norm: UL 508
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 118,83*
€ 187,47*
Frei Haus
ab € 153,06*
€ 198,60*
Frei Haus
ab € 145,85*
€ 219,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.