Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 40,2W; 30VDC; 0,8÷1,34A; 90÷305VAC; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; LED; 40,2W; 30VDC; 0,8÷1,34A; 90÷305VAC; -40÷70°C
Netzteil: Impuls; LED; 40,2W; 30VDC; 0,8÷1,34A; 90÷305VAC; -40÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-HLP-40H-30
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLP-40H-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil Offene Bauform
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 40,2W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Rasterstecker 3,96mm
Versorgungsspannung: 90...305V AC;127...431V DC
Äußere Abmessungen: 147x53x27mm
Ausgangsspannung: 30V DC
Ausgangsstrom: 0,8...1,34A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 88,5%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung;Gleichstrom
Zusatzfunktionen: 1-10V DC Dimmfunktion;PFC aktiv;Dimmfunktion PWM;resistive Dimmfunktion;Ausgangsstromregulierung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: HLP-40H
Netzteil-Art: LED
Ausgangsspannungsbereich: 27...33V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,50*
€ 31,11*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,58*
€ 31,12*
€ 3,50*
ab € 43,01*
€ 57,91*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 47,03*
€ 62,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.