Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; rot/gelb-grün; 1,6x1,7x0,67mm; 120°; 1,8÷2,4/1,8÷2,4V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HL-PCB1617-FS11-RY
Hersteller:
     HONGLI ZHIHUI
Herst.-Nr.:
     HL-PCB-1617S9FS11GC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
Hersteller: HONGLI ZHIHUI
Montage: SMD
Betriebsspannung: 1,8...2,4/1,8...2,4V
LED-Farbdioden: rot/gelb-grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 617...627nm;568...578nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe rot: 160...220mcd
Helligkeit der Farbe gelb: 50...70mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 1,6x1,7x0,67mm
Weitere Suchbegriffe: led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,225*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.