Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 2: 1; 1,2mm; L: 10m; transparent; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), transparent, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), transparent, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), transparent, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), transparent, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), transparent, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), transparent, 10 m Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-HIS-1.2/0.6-CL
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-30123
EAN/GTIN:
     4031026133348
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: transparent
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Länge: 10m
Wandstärke: 0,4mm
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,6mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,53*
€ 14,36*
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 10,65*
€ 14,50*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,09*
€ 17,78*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 13,76*
€ 18,54*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,11*
€ 19,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,311* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
€ 155,47*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
€ 230,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.