Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Feuchtigkeit; 0÷100%RH; 4÷5,8VDC; OUT: analog; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Feuchtigkeit; 0÷100%RH; 4÷5,8VDC; OUT: analog; -40÷85°C
Sensor: Feuchtigkeit; 0÷100%RH; 4÷5,8VDC; OUT: analog; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-HIH-4031-001
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HIH-4031-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±3%
Versorgungsspannung: 4...5,8V DC
Ausgangskonfiguration: analog
Sensoreneigenschaften: hydrophober Filter
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Sensoren-Typ: Feuchtigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 29,64*
€ 44,55*
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 46,61*
€ 51,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.