Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Feuchtigkeit; 0÷100%RH; 4÷5,8VDC; SIP3; -40÷85°C; ±2%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Feuchtigkeit; 0÷100%RH; 4÷5,8VDC; SIP3; -40÷85°C; ±2%
Sensor: Feuchtigkeit; 0÷100%RH; 4÷5,8VDC; SIP3; -40÷85°C; ±2%
Artikel-Nr.:
     2805-HIH-4000-004
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HIH-4000-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Hersteller: HONEYWELL
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP3
Toleranz: ±2%
Versorgungsspannung: 4...5,8V DC
Sensoreneigenschaften: Kalibrierungszertifikat
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Sensoren-Typ: Feuchtigkeit
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 2,0256*
€ 2,7556*
25
€ 8,95*
ab € 2,1708*
€ 3,0468*
1 Tag
155
1
€ 14,99*
ab € 63,48*
€ 87,67*
Lager 2805
25
€ 6,90*
ab € 77,29*
€ 108,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2.717,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
HIH-4000-001
ab € 45,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.