Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; max.180°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; max.180°C
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; max.180°C
Artikel-Nr.:
     2805-HGS-9-NA-100
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     3150009011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Hersteller: SYNFLEX
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: max. 180°C
Material: Glasfaser
Wandstärke: 0,66mm
Innendurchmesser: 9mm
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,5418* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 357,48*
€ 425,4012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 345,39*
€ 411,0141
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 320,55*
€ 381,4545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 288,39*
€ 343,1841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 283,82*
€ 337,7458
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,18*
€ 302,4742
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.