Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; max.180°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; max.180°C
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; max.180°C
Artikel-Nr.:
     2805-HGS-4.5-NA-100
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     3150004511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Hersteller: SYNFLEX
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: max. 180°C
Material: Glasfaser
Wandstärke: 0,51mm
Innendurchmesser: 4,5mm
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,3602* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,33*
€ 232,4427
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,63*
€ 229,2297
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 179,04*
€ 213,0576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,80*
€ 187,782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,81*
€ 184,2239
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,02*
€ 161,8638
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.