Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; max.180°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; max.180°C
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; max.180°C
Artikel-Nr.:
     2805-HGS-2.5-NA-100
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     3150002511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Hersteller: SYNFLEX
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: max. 180°C
Material: Glasfaser
Wandstärke: 0,43mm
Innendurchmesser: 2,5mm
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,982* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,96*
€ 165,3624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,54*
€ 160,1026
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 125,82*
€ 149,7258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,34*
€ 136,0646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,06*
€ 133,3514
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,20*
€ 116,858
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.