Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Artikel
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; max.180°C
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-HGS-2-NA-200
Hersteller:
Synflex
Herst.-Nr.:
3150002011
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Hersteller:
SYNFLEX
Farbe:
natürlich
Betriebstemperatur:
max. 180°C
Material:
Glasfaser
Wandstärke:
0,43mm
Innendurchmesser:
2mm
Beschichtungsmaterial:
Silikonkautschuk
Kabel Zubehör-Typ:
elektroisolierender Schlauch
... >
Lager 2805
>
Abschirmungen und Schutzhüllen
>
Elektro-Isolationshüllen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,91*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,80455* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,04*
€ 276,1276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,27*
€ 266,8813
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 207,20*
€ 246,568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,49*
€ 225,4931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,06*
€ 220,2214
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,91*
€ 191,4829
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen