Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Renault; PIN: 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Renault; PIN: 40
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Renault; PIN: 40
Artikel-Nr.:
     2805-HF-59610
Hersteller:
     4CARMEDIA
Herst.-Nr.:
     59610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
Hersteller: 4CARMEDIA
Anzahl Pole: 40
Passendes Zubehör: ZRS-AS-56B;HF-59611
Passend für - KFZ-Marke: Renault
Passend für - KFZ-Modell: Renault Grand Scenic 2009->;Renault Koleos 2009->;Renault Laguna 2009->;Renault Megane 2009->;Renault Scenic (JZ) 2009/04->;Renault Twingo II 2009->
Car-Audio Zubehör-Typ: Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
4CARMEDIA:
4CARMEDIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.