Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Volvo; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Volvo; PIN: 16
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Volvo; PIN: 16
Artikel-Nr.:
     2805-HF-59180
Hersteller:
     4CARMEDIA
Herst.-Nr.:
     59180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
Hersteller: 4CARMEDIA
Anzahl Pole: 16
Passend für - KFZ-Marke: Volvo
Passend für - KFZ-Modell: Volvo C30 2006->;Volvo C70 2006->;Volvo S40 2004->;Volvo S80 2006->;Volvo V50 2004->;Volvo V70 2007->;Volvo XC70 2007->;Volvo XC90 2002->
Car-Audio Zubehör-Typ: Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
4CARMEDIA:
4CARMEDIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.