Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP-Thermometer und -Hygrometer; Portanzahl: 1; 12÷24VDC; LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IP-Thermometer und -Hygrometer; Portanzahl: 1; 12÷24VDC; LAN
IP-Thermometer und -Hygrometer; Portanzahl: 1; 12÷24VDC; LAN
Artikel-Nr.:
     2805-HERO-WEB-SENSOR
Hersteller:
     INVEO
Herst.-Nr.:
     HERO WEB SENSOR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
IP-Thermometer
Hersteller: INVEO
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -10...55°C
Anzahl Eingänge: 1
Eingangs-Art 1: 1-Draht-Bus
Anzahl Ausgänge: 2
Ausgangs-Art 1: NO
Ausgangs-Art 2: OC
Stromquelle: PoE;Netzteil 12...24V DC
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 74,6x50,1x27mm
Setinhalt: im Set ohne Fühler;HERO-WEB-SENSOR
Interface: LAN
Portanzahl: 1
Industriemodul-Typ: IP-Thermometer und -Hygrometer
Passendes Zubehör: WEBSENS-COMBO;WEBSENS-HT;WEBSENS-T
Zusatzfunktionen: Stromversorgung via Ethernet (PoE)
Sensor-Art: Temperatur;Feuchtigkeit;Überflutung
Kommunikationsprotokoll: HTTP;SNMP;MQTT;Modbus TCP;Linux-Konsole;Windows-Kommandozeile;integrierter Web-Server;e-mail;syslog
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
INVEO:
INVEO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.