Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 3A; Band; Ifsm: 125A; DO201AD; 75ns


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 3A; Band; Ifsm: 125A; DO201AD; 75ns
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 3A; Band; Ifsm: 125A; DO201AD; 75ns
Artikel-Nr.:
     2805-HER308-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HER308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 125A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.