Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 3A; Ammo Pack; Ifsm: 150A; DO27


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 3A; Ammo Pack; Ifsm: 150A; DO27
Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 3A; Ammo Pack; Ifsm: 150A; DO27
Artikel-Nr.:
     2805-HER304
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     HER304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: DO27
Rückspannung max.: 300V
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 150A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.