Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 2A; Band; Ifsm: 60A; DO15; Ufmax: 1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 2A; Band; Ifsm: 60A; DO15; Ufmax: 1V
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 2A; Band; Ifsm: 60A; DO15; Ufmax: 1V
Artikel-Nr.:
     2805-HER203-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HER203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 60A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,0575*
€ 1,25843
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,8875*
€ 1,05613
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,7625*
€ 0,90738
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,6725*
€ 0,80028
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,6625*
€ 0,78838
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,5775*
€ 0,68723
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.