Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; DO41; 50ns


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; DO41; 50ns
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; DO41; 50ns
Artikel-Nr.:
     2805-HER103
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     HER103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,175*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.