Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1V
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1V
Artikel-Nr.:
     2805-HER103-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HER103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3775*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,2375*
€ 1,47263
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,7975*
€ 0,94903
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,7175*
€ 0,85383
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,6875*
€ 0,81813
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,4675*
€ 0,55633
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,3775*
€ 0,44923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.