Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-; 35÷105Ah; 57,6VDC; 600W; 95,5%; 10,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: für Akkus; Blei-; 35÷105Ah; 57,6VDC; 600W; 95,5%; 10,5A
Ladegerät: für Akkus; Blei-; 35÷105Ah; 57,6VDC; 600W; 95,5%; 10,5A
Artikel-Nr.:
     2805-HEP-600C-48
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HEP-600C-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Hersteller: MEAN WELL
Leistung: 600W
Ausgangsspannung: 57,6V DC
Ausgangsstrom: 10,5A
Anwendung: Akku 48V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Ladekapazität: 35...105Ah
Wirkungsgrad: 95,5%
Ausgangsanschlusses-Art: Schraubklemme
Akku-Art: Blei-
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,29*
€ 308,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,65*
€ 269,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.