| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-HEP-600C-24 Herst.-Nr.: HEP-600C-24 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: MEAN WELL Leistung: 600W Ausgangsspannung: 28,8V DC Ausgangsstrom: 21A Anwendung: Akku 24V Ladegerät-Typ: für Akkus Ladekapazität: 70...210Ah Wirkungsgrad: 94,5% Ausgangsanschlusses-Art: Schraubklemme Akku-Art: Blei-Säure Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | MEAN WELL: | MEAN WELL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 187,28* | € 245,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 217,46* | € 251,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,49* | € 256,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 236,76* | € 282,07* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,94* | € 477,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|