Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M40; 1,5; IP66; Polyamid; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     2805-HENSEL-ADG-40
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36001081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pvc kabelverschraubung m40
Hersteller: HENSEL
Betriebstemperatur: -25...35°C
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Polyamid
Setinhalt: Mutter
Stopfbuchsengewinde: M40
Korpusfarbe: hellgrau
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 19...28mm
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 5,49*
10
€ 5,46*
ab € 4,081*
€ 5,491*
10
Frei Haus
ab € 4,173*
€ 5,623*
10 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 6,15*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.