Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HELUKAT® PROFInet A; 2x2x22AWG; PROFINET; 5e; Draht; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; HELUKAT® PROFInet A; 2x2x22AWG; PROFINET; 5e; Draht; Cu
Leitungen; HELUKAT® PROFInet A; 2x2x22AWG; PROFINET; 5e; Draht; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-HELUKAT-GAMM-A-PUR
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     801195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg22
aderleitung
Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Strahlung
Leitungs-Art: HELUKAT® PROFInet A
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 4
Paaranzahl: 2
Anwendung der Leitungen: PROFINET
Leitungsaußendurchmesser: 6,5mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Kabelaufbau: 2x2x22AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung helukabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 20,108* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,12*
€ 214,3428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,51*
€ 207,6669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,38*
€ 180,1422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,71*
€ 153,1649
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 113,31*
€ 134,8389
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,54*
€ 119,6426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.