Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; H05BQ-F; 7G1mm2; ungeschirmt; PUR; 1,4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungen: spiralförmig; H05BQ-F; 7G1mm2; ungeschirmt; PUR; 1,4m
Leitungen: spiralförmig; H05BQ-F; 7G1mm2; ungeschirmt; PUR; 1,4m
Artikel-Nr.:
     2805-HELUKABEL-86420
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     86420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
Spiralkabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05BQ-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: Endabschnitte gerade 200/200mm
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: industrielle Elektronik
Leitungsaußendurchmesser: 11,1mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 5,6m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 1,4m
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 7G1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.