Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; H05BQ-F; 3G1mm2; ungeschirmt; PUR; 1,4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 84908 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 84908 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     2805-HELUKABEL-84908
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     84908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
Spiralkabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05BQ-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: Endabschnitte gerade 200/200mm
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: industrielle Elektronik
Leitungsaußendurchmesser: 7,2mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 5,6m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 1,4m
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 3G1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.