Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht; Band; 25mm2; Ø1: 8,5mm; Ø2: 8,5mm; L: 0,2m; -20÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geflecht; Band; 25mm2; Ø1: 8,5mm; Ø2: 8,5mm; L: 0,2m; -20÷125°C
Geflecht; Band; 25mm2; Ø1: 8,5mm; Ø2: 8,5mm; L: 0,2m; -20÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-HELU-11008461
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11008461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch
Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -20...125°C
Länge: 0,2m
Leitungsquerschnitt: 25mm2
Leitungs-Typ: Geflecht
Geflechtaufbau: Kupferdrähte, verzinnt
Durchmesser der Montageöffnung 1: 8,5mm
Durchmesser der Montageöffnung 2: 8,5mm
Art des Geflechts: Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.