Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht; Band; 10mm2; Ø1: 8,5mm; Ø2: 8,5mm; L: 0,3m; -20÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geflecht; Band; 10mm2; Ø1: 8,5mm; Ø2: 8,5mm; L: 0,3m; -20÷125°C
Geflecht; Band; 10mm2; Ø1: 8,5mm; Ø2: 8,5mm; L: 0,3m; -20÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-HELU-11008424
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11008424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch 300mm
geflechtschlauch
Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -20...125°C
Länge: 0,3m
Leitungsquerschnitt: 10mm2
Leitungs-Typ: Geflecht
Geflechtaufbau: Kupferdrähte, verzinnt
Durchmesser der Montageöffnung 1: 8,5mm
Durchmesser der Montageöffnung 2: 8,5mm
Art des Geflechts: Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.