Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht; Band; 16mm2; Ø1: 8,5mm; Ø2: 8,5mm; L: 0,3m; -20÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geflecht; Band; 16mm2; Ø1: 8,5mm; Ø2: 8,5mm; L: 0,3m; -20÷125°C
Geflecht; Band; 16mm2; Ø1: 8,5mm; Ø2: 8,5mm; L: 0,3m; -20÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-HELU-11008379
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11008379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch 300mm
geflechtschlauch
Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -20...125°C
Länge: 0,3m
Leitungsquerschnitt: 16mm2
Leitungs-Typ: Geflecht
Geflechtaufbau: Kupferdrähte, verzinnt
Durchmesser der Montageöffnung 1: 8,5mm
Durchmesser der Montageöffnung 2: 8,5mm
Art des Geflechts: Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.