Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 260 SC; 1x10AWG; Line; Cu; PTFE; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT260SC-10BK
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0108001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -190...260°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;versilbert
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Kontakt mit Flüssigstickstoff;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 260 SC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,4mm
Aderdurchmesser: 10AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Kabelaufbau: 1x10AWG
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,67839*
€ 8,26839*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 13,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,56*
€ 16,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,44*
€ 15,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,83*
€ 15,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,77*
€ 12,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,35*
€ 12,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,93*
€ 10,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,00*
€ 9,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,06*
€ 8,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.