Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL; 1x1mm2; Line; Cu; Silikon


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL; 1x1mm2; Line; Cu; Silikon
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL; 1x1mm2; Line; Cu; Silikon
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT180SIF/GL1.0
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0065104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -50...180°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Temperatur
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: Verteilung;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Anwendung;Robotik;Saunen und Solarien
Leitungsaußendurchmesser: 2,9mm
Ummantelung: Glasfaser
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei
Kabelaufbau: 1x1mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 1,99*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 2,01*
1 Tag
95
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,78* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 10,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.