Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED-Kopflampe; wasserfest; 3h; 400lm; grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenlampe: LED-Kopflampe; wasserfest; 3h; 400lm; grau
Taschenlampe: LED-Kopflampe; wasserfest; 3h; 400lm; grau
Artikel-Nr.:
     2805-HEADLIGHT-VIS-HD+F
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     VISION HD+ FOCUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Hersteller: ENERGIZER
Farbe: grau
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Gehäuse-Material: Kunststoff
Helligkeit: 400lm
Taschenlampen-Typ: LED-Kopflampe
Eigenschaften der Lichtquelle: wasserfest
Betriebsdauer: 3h
Herstellerserie: HEADLIGHT
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
ENERGIZER:
ENERGIZER
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,12*
€ 29,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,27*
€ 28,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,44*
€ 27,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,49*
€ 25,57
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,18*
€ 19,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.