Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED-Kopflampe; wasserfest; 6h; 200lm; grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenlampe: LED-Kopflampe; wasserfest; 6h; 200lm; grün
Taschenlampe: LED-Kopflampe; wasserfest; 6h; 200lm; grün
Artikel-Nr.:
     2805-HEADLIGHT-VIS-HD+
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     VISION HD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Hersteller: ENERGIZER
Farbe: grün
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Gehäuse-Material: Kunststoff
Helligkeit: 200lm
Taschenlampen-Typ: LED-Kopflampe
Eigenschaften der Lichtquelle: wasserfest
Betriebsdauer: 6h
Herstellerserie: HEADLIGHT
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
ENERGIZER:
ENERGIZER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,08*
€ 40,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,41*
€ 38,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,78*
€ 35,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,32*
€ 33,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,29*
€ 32,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,91*
€ 26,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.