Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera; Display: LCD 5,7"; L: 10m; Durchm.Sonde: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspektionskamera; Display: LCD 5,7"; L: 10m; Durchm.Sonde: 25mm
Inspektionskamera; Display: LCD 5,7"; L: 10m; Durchm.Sonde: 25mm
Artikel-Nr.:
     2805-HDV650W-10G
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     HDV650W-10G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku inspektionskamera
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD 5,7"
Stromquelle: Akku Li-Po 3,7V x1
Dichtheitsklasse: IP57
Interface: USB
Leitungslänge: 10m
Display-Auflösung: 640x480
Standardausstattung: Schutzhülle;USB-Kabel;Ladegerät/Netzteil;Anschlusskabel;AV Kabel;drahtlose Kamera mit gesteuertem Kopf
Messgerät-Eigenschaften: wasserfestes Gehäuse;LED Diode zur Ausleuchtung des Messbereichs
Messgeräte-Typ: Inspektionskamera
Sondendurchmesser: 25mm
Bediente Formate: AVI;JPEG
Batterie/Akku: Akku Li-Po 3,7V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2.469,32*
€ 2.600,61*
Frei Haus
ab € 2.495,73*
€ 2.628,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.600,61*
€ 3.094,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.575,93*
€ 3.065,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.506,85*
€ 2.983,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.474,74*
€ 2.944,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.469,32*
€ 2.938,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.